Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAPCON 3177407V2 Betong-/Murverksskruv, Stålankare, 3/16 tums ankardiameter, 1026 kolstål, 100PK | CG8YYQ 61DJ99

TAPCON 3177407V2 Betong-/murverksskruv, stålankare, 3/16 tums ankardiameter, 1026 kolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8YYQ Modell: 3177407V2Korsreferens: 61DJ99
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
661SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.3 / 16 "
Ankarlängd3 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Borrstorlek5 / 32 i
Kantavstånd1 i
FästelementBlå Climaseal
FinishBlå Climaseal
Grade1026 kolstål
Head StylePlatt stjärna
MaterialStål
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongförankringsskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)860 kg
Ultimate Tension (lbs.)800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnkare Dia.AnkarlängdGradeArtikelMaterialMin. InbäddningUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
TAPCON 3169407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tum Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSBetongförankringsskruvStål1"860800 kg468SEK
RFQ
TAPCON 3171407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tum Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 kolstålBetongförankringsskruv1023 CS1"860800 kg515SEK
RFQ
TAPCON 3173407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tum Dia., 2 1/4 tum Längd, Stål | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 kolstålBetong / murverk Ankerskruv1024 kolstål1"860800 kg568SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPCON 3177407V2 Betong-/murverksskruv, stålankare, 3/16 tums ankardiameter, 1026 kolstål, 100PK
661SEK /packa