Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 2 tum B 216 fot Längd Gul | AA6XZF 15D726

TAPECASE TC414 Markeringstejprulle 2 tum B 216 fot Längd Gul

Finns i lager
Artikel: AA6XZF Modell: TC414Korsreferens: 15D726

Få det Maj 8, Onsdag
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmärkningstejp
FärgGul
Diameter4.375 "
Längd216ft.
MaterialVinyl
MönsterFastämne
Prestanda Temp.60 till 158 grader F
FormaRulla
Tjocklek2 mil.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDGR

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterLängdPrestanda Temp.BreddPris
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd Svart | AA6XYH 15D705 TC414Svart4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"187SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd Blå | AA6XYJ 15D706 TC414Blå4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"211SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd klar | AA6XYK 15D707 TC414Rensa4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"187SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 "W 216 ft L Fluorescerande Orange | AA6XYL 15D708 TC414Fluorescerande orange4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"241SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum W 216 fot Längd Grön | AA6XYM 15D709 TC414Grön4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"199SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd Röd | AA6XYQ 15D712 TC414Red4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"191SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum W 216 fot Längd Tan | AA6XYR 15D713 TC414Tan4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPECASE TC414 Markeringstejprulle 2 tum B 216 fot Längd Gul
375SEK /enhet