Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1060T20PKT Hardware Packet, 1060 Size, 2.125 inch Max. Bore, 6054 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB6AYX

TB WOODS 1060T20PKT hårdvarupaket, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm

Finns i lager
Artikel: BB6AYX Modell: 1060T20PKT
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
869SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdvarupaket
Kopplingsstorlek1060
Kopplingsvikt15 Ibs
Koppling WR34 lbs.-sq. med.
Gap0.13 "
MaterialTätningar, packning, hårdvara
Max. Borra2 1 / 8 "
Max. Varvtal6000 rpm
Nominell vridmoment6054 XNUMX lbs.-in.
Storlek1060
Vikt0.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellViktKopplingsstorlekKopplingsviktKoppling WRGapMax. BorraMax. VarvtalStorlekPris
TB WOODS 1090T20PKT hårdvarupaket, 1090 Storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment, 4000 rpm | AM3LZC 1090T20PKT0.4 Ibs109052 Ibs246 lbs.-sq. med.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM10901 475 kr
RFQ
TB WOODS 1110T10PKT hårdvarupaket, 1110 Storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment, 2250 rpm | AM3LZG 1110T10PKT0.6 Ibs1110118 Ibs923 lbs.-sq. med.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM11101 211 kr
RFQ
TB WOODS 1070T10PKT hårdvarupaket, 1070 Storlek, 2.5 tum Max. Bore, 8798 lbs.-in. Vridmoment, 4125 rpm | AM4CLT 1070T10PKT0.2 Ibs107022 Ibs62 lbs.-sq. med.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070500SEK
RFQ
TB WOODS 1100T10PKT hårdvarupaket, 1100 Storlek, 4 tum Max. Borrning, 55582 lbs.-in. Vridmoment, 2440 rpm | BB2TTN 1100T10PKT0.6 Ibs110091 Ibs615 lbs.-sq. med.0.19 "4"2440 RPM11001 001 kr
TB WOODS 1080T10PKT hårdvarupaket, 1080 Storlek, 3 tum Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm | BB3HPG 1080T10PKT0.3 kg108039 Ibs154 lbs.-sq. med.0.13 "3"3600 rpm1080685SEK
TB WOODS 1050T20PKT hårdvarupaket, 1050 Storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm | BB3JJR 1050T20PKT0.3 kg105011 Ibs22 lbs.-sq. med.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050869SEK
TB WOODS 1030T20PKT hårdvarupaket, 1030 Storlek, 1.375 tum Max. Borrning, 1319 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm | BB3TTQ 1030T20PKT0.1 Ibs10304.9 Ibs6.2 lbs.-sq. med.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1060T20PKT hårdvarupaket, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm
869SEK /enhet