Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 11, 2.875 tum Diam. | AG3EKN 32ZT22

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 11, 2.875 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG3EKN Modell: 11SCH278Korsreferens: 32ZT22
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
4 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpacer Hub
KroppsstilTyp-SC Spacer Hub
Bore Dia.2-7 / 8 "
Borrstorlek2 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0020"
HåltypFärdig med Keyway
Bussning krävsIngen
Capscrew StorlekAntal 4 - 1/2 x 3 1/2
Skruvmoment75 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.3523 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek11
Höjd2.719 "
NavSpacer Hub
Hub Dia.5 1 / 4 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)3 / 4 "x 3 / 8"
Längd genom borrning2.71875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.151 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.032 "
Max. Varvtal3600 rpm
Utanför Dia.2.719 "
Typ av produktSure-Flex typ SC Spacer Hub
Nominell vridmoment5890 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd1 5 / 8 "
Ställ in skruvstorlek1 / 2-13 UNC
skruven1 / 2-13 UNC
Skruvlängd1 1 / 4 "
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment50 XNUMX lbs.-in.
Vikt12.2 kg
Bredd568951 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8105
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHöjdHub Dia.Längd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "959SEK
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1 tums diameter. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "982SEK
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 005 kr
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 060 kr
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "959SEK
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1 tums diameter. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 035 kr
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 11, 2.875 tums diameter.
4 953 kr /enhet