TB WOODS 11XL037 Timing Belt Sprocket, Steel, 0.38 inch Belt Width, 0.7 inch Pitch Dia., 0.2 inch Pitch | AX4BJG

TB WOODS 11XL037 Kuggremsdrev, stål, 0.38 tum rembredd, 0.7 tum stigning Dia., 0.2 tum stigning

Artikel: AX4BJG Modell: 11XL037
320SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd0.38 "
HåltypFärdig utan Keyway
bussningBPM
Dimension E1 / 4 "
Dimension L0.81 "
Ansiktsbredd0.56 "
Navplats1 / 2 "
Navprojektion (in.)0.44 "
Inuti Dia.0.320 "- 0.530"
MaterialStål
Max. Varvtal36770 RPM
Antal tänder11
Utanför Dia.0.68 "
Tonhöjd1 / 5 "
Pitch Dia.0.7 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög36770 rpm
Vikt0.1 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 11XL037 Kuggremsdrev, stål, 0.38 tum rembredd, 0.7 tum stigning Dia., 0.2 tum stigning
320SEK /enhet