TB WOODS 1363B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tum Datum Dia. | AE7HMX 5YKC2

TB WOODS 1363B klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tums datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE7HMX Modell: 1363BKorsreferens: 5YKC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.13.2 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.13.2 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.13.6 "
BalanseraStandard, 1 plan
BälttypB
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSK
Bussning krävsSK
ByggÄrm
Datum Diameter13.6 "
Dimension E0.03 "
Dimension L1.88 "
Dimension M0.66 "
Ansiktsbredd2 1 / 2 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 2-1/2"
Navplats0.69 "
Branschnummer1363B
Tröghet WR5.24 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.12.19 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1800 RPM
Antal spår3
Utanför Dia.13.95 "
Total längd2.53125 "
Pitch Dia.14.01 "
Ställskruv ingårNej
Vikt24 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.313
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension E4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Dimension MAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerPris
TB WOODS 1104B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B4 089 kr
TB WOODS 1364B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tum Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B5 357 kr
TB WOODS 1603B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B5 207 kr
TB WOODS 1604B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B6 099 kr
TB WOODS 1844B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 18.4 tum Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B6 865 kr
TB WOODS 2501B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 25 tum Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B9 086 kr
TB WOODS 424B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tum Datum Dia. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B2 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1363B klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tums datum Dia.
4 163 kr /enhet