TB WOODS 13SC78 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 13 Size | AK4AMF

TB WOODS 13SC78 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 13 stl.

Artikel: AK4AMF Modell: 13SC78
5 342 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Komponent WR4.1957 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek13
Avstånd mellan axlar7 3 / 4 "
Flänslängd1.96875 "
NavDistansfläns
Hub Dia.6 1 / 8 "
Navets längd9 / 16 "
Längd16.3 "
Längd genom borrning3 1 / 4 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.195 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.04 "
Max. Varvtal2400 mm
Utanför Dia.11 3 / 4 "
Typ av produktSure-Flex-typ SC-distansfläns
Nominell vridmoment14750 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd9 / 16 "
Storlek13
Vridmoment1028 Nm
Vikt38.4 kg

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkelavvikelseKomponent WRKopplingsstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.SF-navlängdStorlekPris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-2 361 kr
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 803 kr
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 452 kr
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 429 kr
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-4 261 kr
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 5 Storlek | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. med.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-832SEK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 6 Storlek | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 13SC78 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 13 stl.
5 342 kr /enhet