TB WOODS 14N Kopplingshylsansats, Neopren, Max. RPM 2200, OD 13 3/32 In, Storlek 14 | CD6PPR

TB WOODS 14N kopplingshylsansats, neopren, max. RPM 2200, OD 13 3/32 In, Storlek 14

Artikel: CD6PPR Modell: 14N
12 203 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Komponent WR²4.2059 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek14
HP-betyg @ 100 varv / min37 hk
Infoga designTvådelad med hållarring
MaterialNeopren
Max. Vinkelavvikelse0.242 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.045 "
Max. Varvtal2200 rpm
Utanför Dia.13 3 / 32 "
Nominell vridmoment1028 Nm
Temp. Betyg0 till 200 grader F
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)68755 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt21.1 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56 5JHelstycke Solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 14N kopplingshylsansats, neopren, max. RPM 2200, OD 13 3/32 In, Storlek 14
12 203 kr /enhet