Sure-Flex Plus-kopplingar använder EPDM, neopren, Hytrel och uretantillverkade flexibla elastomerhylsor för att överföra vridmoment och anpassa axelfel. Sure-Flex Plus-kopplingar ger utmärkt vridningsflexibilitet tack vare sin 4-vägs flexibilitet för att absorbera alla typer av felinriktningar, stötar, vibrationer och ändflottörer. De unikt designade tänderna på dessa Sure-Flex Plus-kopplingar tillåter upptagning av vinkelförskjutningar utan slitage, vilket kan uppnås med bromsok eller en våg. Dessa hylskopplingar absorberar parallella snedställningar utan slitage och märkbar energiförlust. Den laterala flexibiliteten hos dessa hylskopplingar minskar de radiella lagerbelastningar som är förknippade med den parallella felinriktningen. Sure-Flex Plus-kopplingar kan användas i applikationer med begränsade axiella axelrörelser. Dessa kopplingar erbjuder 30 % ökat vridmoment för att säkerställa minsta nödvändiga underhåll och har över 3 gånger längre livslängd än de flesta konkurrerande kopplingar. Sure-Flex Plus-hylsor kan helt bytas ut mot befintliga flänsar, vilket ger prestandaförbättringar.
du använder
TB Woods Sure-Flex Plus-hylskopplingar används för att skydda pumpar, fläktar/fläktar, kompressorer, blandare, elmotorer och transportörer mot vibrationer, snedställningar och stötbelastningar.
Funktioner
TB Woods Sure-Flex Plus-hylskopplingar är gjorda av EPDM / Hytrel / neopren för att ge utmärkt vidhäftning och motstånd mot skador orsakade av böjning eller vridning.
Dessa kopplingar ger snabb och säker installation utan några packningar, bultar, tätningar eller lock.
TB Woods Sure-Flex Plus-hylskopplingar kräver ingen smörjning, vilket minimerar underhållskostnaderna.
Dessa Sure-Flex Plus-hylskopplingar kan driva utrustning (pumpar) med hastigheter mellan 1500 och 9200 rpm.
TB Woods Sure-Flex Plus-hylskopplingar kan användas vid temperaturer från -65 till 275 grader F.
De erbjuder vridmoment upp till 72480 tum-lb.
Dessa hylskopplingar kommer med standard AGMA kilspår och frigångspassningar.
Standarder och godkännanden
TB Woods Sure-Flex Plus-hylskopplingar uppfyller standarderna EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009 och EN 13463-5:2003 för att leverera tjänster av hög kvalitet.
Installation
Sure-Flex Plus-kopplingar kan installeras snabbt och säkert, tack vare sin enkla design utan bultar, packningar, lock eller tätningar. Inriktningen kan kontrolleras på de precisionsbearbetade flänsarna med endast en rätlina och bromsok. Inga specialverktyg behövs för installation, justering eller borttagning.
Vanliga frågor
Är en koppling en permanent fog?
En koppling är en mekanisk anordning som används för att hålla ihop två roterande axlar. Det är en permanent led, till skillnad från en koppling som kan kopplas ur när operatören kräver det. Med hjälp av kopplingar kan man sammanfoga två axlar som är kolinjära, korsande eller parallella.
Var används kopplingar?
Kopplingar är mekaniska komponenter som används inom bil-, el- och flygindustrin för att ansluta två inline-axlar, vilket gör att en axel kan driva den andra med samma hastighet. En koppling kan vara flexibel eller styv, vilket tillåter varierande grader av radiell, vinkel och axiell felinriktning mellan axlarna.
Vad är en hylskoppling?
En hylskoppling är en enkel stel koppling som består av en cylindrisk hylsa som är fastkilad på de axlar som ska kopplas ihop. Hylsan överför vridmomentet från den ena axeln till den andra utan förlust.