Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 tum, storlek 5

Finns i lager
Artikel: AG3ECY Modell: 5JKorsreferens: 32ZP56

Få det Maj 7, Tisdag
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Kroppsstil5JE
Komponent WR²0.0016 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek5
HP-betyg @ 100 varv / min0.5 hk
HP-betyg @ 1200 varv / min5.94
HP-betyg @ 1800 varv / min8.9 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min18 hk
Infoga designHelstycke Solid
MaterialEPDM
Max. Vinkelavvikelse0.056 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal7600 rpm
Operating temp.-30 till +275 grader F
Utanför Dia.2 15 / 16 "
Nominell vridmoment312 XNUMX lbs.-in.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)916 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt0.2 Ibs
Bredd1.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483608000

Produktinformation:

TB Woods 5J kopplingshylsinsats är idealisk för tillförlitlig och effektiv anslutning mellan två roterande axlar för att skydda system från ändflyt, vibrationer och stötfel. Den används i motorer, fläktar, kompressorer, transportörer, blandare och pumpar för kraftöverföring.

Funktioner:

  • Den har en solid design i ett stycke som säkerställer en robust och robust konstruktion, vilket förbättrar den övergripande tillförlitligheten och livslängden.
  • Denna kopplingshylsa är gjord av EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) gummi för att motstå värme, väderpåverkan och ozon.
  • Den har ett driftstemperaturområde på -30 till 275 grader F och ett nominellt vridmoment på 312 lb-tum.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna TB Woods 5J kopplingshylsinsats?

A.

  • Undersök noggrant alla kopplingskomponenter och eliminera alla skyddande beläggningar, smörjmedel, färg eller rost från hål, passande ytor och fästelement. Se till att axlarna är fria från befintliga grader eller defekter.
  • Använd nycklar vid behov och skjut ett nav på varje axel. Om du använder QD- eller Taper-Lock-nav, följ instruktionerna som medföljer SureGrip- eller Taper-Lock-bussningarna.
  • För distanskopplingar använd höghastighetsringar, installera löst en ring på varje halvelement.
  • Placera ett halvt element på naven för att bestämma lämpligt navavstånd. Om du använder distanselement med höghastighetsringar, håll båda halvelementen på naven för att bekräfta att ringarna inte stöter på några störningar.
  • Fäst naven säkert på axlarna för att förhindra rörelse under uppriktningsprocedurer.
  • Utan att rotera kopplingen, använd ett bromsok för att mäta den bredaste punkten runt navet. Justera bromsoket till den smalaste punkten med hjälp av bladmått. Placera om utrustningen tills detta värde är minimerat.
  • Använd det felinställningsvärde som erhölls i föregående steg, konsultera den maximalt tillåtna parallella felinställningen. Utan att rotera axlarna, använd en rak kant runt navet och bestäm den maximala förskjutningen med hjälp av avkännarmätare. Om nödvändigt, justera om axlarna och kontrollera parallell inriktning igen.
  • Dra åt fästena på motorn och drivutrustningen enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera både parallella och vinkellinjer igen.
  • När värdena för parallell- och vinkelinriktning faller inom serviceklassificeringen, se till att alla ställskruvar, huvudskruvar och andra fästelement är ordentligt åtdragna enligt anvisningarna. Kontrollera både parallella och vinkelmässiga inriktningar igen efter åtdragning.
  • Montera kopplingsskyddet enligt relevanta säkerhetsföreskrifter.
  • Inspektera regelbundet inriktningen, eftersom sättningar ofta kan orsaka förändringar i utrustningens position.

F. Vilken är den maximala hastigheten för denna TB Woods 5J kopplingshylsinsats?

S. Den har en maximal hastighet på 7600 RPM.

F. Hur bestämmer man rätt storlek på TB Woods 5J kopplingshylsinsats?

A.

  • Identifiera den specifika typ av drivmotor som används, oavsett om det är en elmotor, förbränningsmotor eller annan kraftkälla.
  • Bedöm de särskiljande egenskaperna hos den drivna utrustningens belastning, inklusive aspekter, såsom startmoment, hastighetsfluktuationer, stötbelastningar och andra relevanta parametrar. Tänk dessutom på servicefaktorn, som står för applikationens arbetscykel, såväl som eventuella intermittenta eller toppbelastningar.
  • Beräkna den nödvändiga designeffekten eller designvridmomentet som krävs för kopplingen, baserat på drivmotorns uteffekt och belastningskraven. Denna beräkning inkluderar faktorer som hastighet, vridmoment och effektivitet för att säkerställa att kopplingen effektivt kan hantera önskad kraftöverföring.
  • När designens hästkrafter eller vridmoment har bestämts, välj en lämplig koppling som kan uppfylla de specificerade kraven. Tänk på olika faktorer, inklusive kopplingstyp, storlek och specifika egenskaper som passar applikationens krav.

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 6J Kopplingshylsinsats, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, Nominellt vridmoment 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JHelstycke Solid6EPDM585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.696SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 tum, storlek 5
431SEK /enhet