TB WOODS 14SCH278 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 14 Size, 2.875 inch Bore Dia. | BB3JJT

TB WOODS 14SCH278 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 14, 2.875 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: BB3JJT Modell: 14SCH278

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpacer Hub
Bore Dia.2-7 / 8 "
Borrstorlek2 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0020"
HåltypFärdig med Keyway
Capscrew StorlekAntal 4 - 5/8 x 5
Skruvmoment150 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR1.1332 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek14
NavSpacer Hub
Hub Dia.6 1 / 2 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 4 "x 3 / 8"
Längd genom borrning3.84375 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.242 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.045 "
Max. Varvtal2200 rpm
Nominell vridmoment23400 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd1 3 / 4 "
Ställ in skruvstorlek3 / 4-10 UNC
skruven3 / 4-10 UNC
Skruvlängd1 1 / 4 "
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment165 XNUMX lbs.-in.
Storlek14mm
Vridmoment1028 Nm
Moment RangeLO107016
Vikt24.2 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHöjdHub Dia.Längd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 060 kr
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1 tums diameter. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 086 kr
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 129 kr
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 223 kr
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 060 kr
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1 tums diameter. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 162 kr
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 14SCH278 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 14, 2.875 tums diameter.
5 889 kr /enhet