TB WOODS 2403C Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, C-rem, 24 tums datum Dia. | AE7HNM 5YKD6

TB WOODS 2403C klassisk kilremsskiva, gjutjärn, C-rem, 24 tums datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE7HNM Modell: 2403CKorsreferens: 5YKD6

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
BalanseraStandard, 1 plan
BälttypC
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningE
Bussning krävsE
C- eller CX-bälteshöjd Dia.24 "
ByggÄrm
Datum Diameter24 "
Dimension E0.09 "
Dimension L2.63 "
Dimension M0.66 "
Ansiktsbredd3.38 "
Passar Shaft Dia.7/8" to 3-1/2"
Navplats1"
Branschnummer2403C
Tröghet WR53.6 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.22.19 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1030 RPM
Antal spår3
Utanför Dia.24.4 "
Total längd3 3 / 8 "
Pitch Dia.24.4 "
Ställskruv ingårNej
Vikt80 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension E4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Dimension MAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerPris
TB WOODS 1104B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B4 089 kr
TB WOODS 1364B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tum Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B5 357 kr
TB WOODS 1603B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B5 207 kr
TB WOODS 1604B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B6 099 kr
TB WOODS 1844B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 18.4 tum Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B6 865 kr
TB WOODS 2501B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 25 tum Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B9 086 kr
TB WOODS 424B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tum Datum Dia. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B2 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 2403C klassisk kilremsskiva, gjutjärn, C-rem, 24 tums datum Dia.
12 318 kr /enhet