Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 2AK2158 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 1.625 inch Hub Dia. | BA2FDQ

TB WOODS 2AK2158 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.625 tums navdiameter.

Finns i lager
Artikel: BA2FDQ Modell: 2AK2158

Få det Maj 16, Torsdag
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
Bälttyp3L
Bore Dia.0.625 "
HåltypFärdig med Keyway
Bore-to-Size Bore Dia.5 / 8 "
Datum Diameter1.9 "
Dimension E0.47 "
Dimension L1.66 "
Ansiktsbredd1.38 "
Hub Dia.1 5 / 8 "
Navprojektion (in.)-0.47 "
Tröghet WR0 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.1.78 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal11630 RPM
Antal spår2
Utanför Dia.2.15 "
Total längd1.84375 "
Pitch Dia.2.15 "
Typ av produktFHP Borrad i storlek
RPM hög11630 rpm
Vikt1 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellBygg4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Datum DiameterDimension EAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.Hub Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 347 kr
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kilremskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 2AK2158 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.625 tums navdiameter.
768SEK /enhet