Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 2BK651 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 2.25 tums navdiameter. | BA2YHJ

TB WOODS 2BK651 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 2.25 tums navdiameter.

Finns i lager
Artikel: BA2YHJ Modell: 2BK651

Få det Maj 20, Måndag
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
2 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
Bälttyp4L
Bore Dia.1"
HåltypFärdig med Keyway
Bore-to-Size Bore Dia.1"
Datum Diameter5.9 "
Dimension E0.47 "
Dimension L1.47 "
Ansiktsbredd1 3 / 4 "
Hub Dia.2 1 / 4 "
Navprojektion (in.)-0.47 "
Tröghet WR0.19 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.5 3 / 4 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal4000 mm
Antal spår2
Utanför Dia.6 1 / 4 "
Total längd2.21875 "
Pitch Dia.6.31 "
Typ av produktFHP Borrad i storlek
RPM hög4000 rpm
Vikt5.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385

Produktvarianter

ProduktModellBygg4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Datum DiameterDimension EAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.Hub Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 347 kr
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kilremskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 2BK651 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 2.25 tums navdiameter.
2 183 kr /enhet