Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 12mm Bore Dia. | BB2FFC

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 12 mm diameter.

Finns i lager
Artikel: BB2FFC Modell: 3J12MM
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Bore Dia.12 mm
Borrstorlek12 mm
Borrtolerans+0.016 mm till +0.034 mm
HåltypFärdig med Keyway
Komponent WR0.0008 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek3
Flänslängd10mm
HP-betyg @ 100 varv / min0.12 hk
NavAxelnav
Hub Dia.38 mm
Navets längd10mm
Nyckelstorlek (in.)4mm x 1.8mm
Längd genom borrning20mm
MaterialSintrad kolstål
Max. Vinkelavvikelse0.89 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.25 mm
Max. Varvtal9200 rpm
Utanför Dia.52mm
Typ av produktSure-Flex typ J BTS-fläns
Nominell vridmoment78 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd5 mm
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC
skruven1 / 4-20 UNC
Skruvlängd3 / 8 "
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment4 Nm
SF-navlängd10 mm
Storlek3"
Vridmoment1028 Nm
Moment RangeLO107000
Vikt0.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.375 tum Diam. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "257SEK
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "247SEK
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.625 tum Diam. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "234SEK
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.75 tums diameter. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "263SEK
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.875 tum Diam. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "264SEK
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "334SEK
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.625 tums diameter. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 12 mm diameter.
155SEK /enhet