Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.875 tum Diam. | AG3EFE 32ZR15

TB WOODS 3J78 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.875 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG3EFE Modell: 3J78Korsreferens: 32ZR15

Få det Maj 14, Tisdag
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-J fläns nära kopplad
Bore Dia.7 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Bussning krävsIngen
Komponent WR0.0009 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek3
Flänslängd0.390625 "
Höjd2.062 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.12 hk
NavAxelnav
Hub Dia.1 1 / 2 "
Navets längd13 / 32 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 "x 3 / 32"
Längd genom borrning0.796875 "
MaterialSintrad kolstål
Max. Vinkelavvikelse0.035 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.01 "
Max. Varvtal9200 rpm
Utanför Dia.2 1 / 16 "
Typ av produktSure-Flex typ J BTS-fläns
Nominell vridmoment78 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd3/16 "
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC
skruven1 / 4-20 UNC
Skruvlängd1 / 4 "
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment3 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd0.40625 "
Vikt0.3 kg
Bredd568935 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.375 tum Diam. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "257SEK
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "247SEK
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.625 tum Diam. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "234SEK
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.75 tums diameter. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "263SEK
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "334SEK
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.625 tums diameter. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "331SEK
TB WOODS 4J34 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.75 tums diameter. | AG3EFH 32ZR18 4J341 5 / 8 "3 / 4 "1 mm27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 3J78 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.875 tums diameter.
264SEK /enhet