TB WOODS 4J24MM Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 24 mm borrdia. | AM2JFQ

TB WOODS 4J24MM Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 24 mm diameter.

Artikel: AM2JFQ Modell: 4J24MM
196SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Bore Dia.24 mm
Borrstorlek24 mm
Borrtolerans+0.02 mm till +0.041 mm
HåltypFärdig med Keyway
Komponent WR0.002 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek4
Flänslängd11mm
HP-betyg @ 100 varv / min0.25 hk
NavAxelnav
Hub Dia.41mm
Navets längd11mm
Nyckelstorlek (in.)8mm x 3.3mm
Längd genom borrning22mm
MaterialSintrad kolstål
Max. Vinkelavvikelse1.09 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.25 mm
Max. Varvtal7600 rpm
Utanför Dia.63mm
Nominell vridmoment156 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd5 mm
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC
skruven1 / 4-20 UNC
Skruvlängd1 / 4 "
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment4 Nm
SF-navlängd11 mm
Storlek4mm
Vridmoment1028 Nm
Moment RangeLO107000
Vikt0.5 kg

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.375 tum Diam. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "257SEK
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "247SEK
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.625 tum Diam. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "234SEK
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.75 tums diameter. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "263SEK
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 3 storlek, 0.875 tum Diam. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrad kolstål0.035 "0.01 "264SEK
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "334SEK
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 0.625 tums diameter. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintrad kolstål0.043 "0.01 "331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 4J24MM Sure-Flex Typ J BTS-fläns, sintrat kolstål, 4 storlek, 24 mm diameter.
196SEK /enhet