TB WOODS 5608M35W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 35mm Belt Width, 560mm Pitch Length, 70 Teeth | AK6XYE

TB WOODS 5608M35W QT Power Chain Rem Kedjehjul, Neopren, 35 mm rembredd, 560 mm stigningslängd, 70 tänder

Artikel: AK6XYE Modell: 5608M35W
1 134 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd35mm
MaterialNeopren
Antal tänder70
Antal tandade sidor1
Operating temp.-35 till 200 grader F
Tonhöjd180-036
Pitch längd560mm
Typ av produktQT Power Chain
ResistensOljebeständig
Motståndskraftig motLO102867
Vikt0.3 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 12 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 030 kr
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 416 kr
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn11620 RPM223 042 kr
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM241 830 kr
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 22 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM242 596 kr
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn10630 RPM243 367 kr
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.607 tum Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.88 "Duktilt järn14960 RPM261 850 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 5608M35W QT Power Chain Rem Kedjehjul, Neopren, 35 mm rembredd, 560 mm stigningslängd, 70 tänder
1 134 kr /enhet