TB WOODS 5V1608 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typrem, 16 tums datumdia., 16 tums delning Dia. | AE7HXA 5YKZ9

TB WOODS 5V1608 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typrem, 16 tums datumdiameter, 16 tums stigningsdiameter.

Finns i lager
Artikel: AE7HXA Modell: 5V1608Korsreferens: 5YKZ9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
5V bälteställning Dia.16 "
BalanseraStandard, 1 plan
Bälttyp5V
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningF
Bussning krävsF
C- eller CX-bälteshöjd Dia.20 "
ByggÄrm
Datum Diameter16 "
Dimension E1 1 / 2 "
Dimension L3.63 "
Dimension M0.69 "
Ansiktsbredd5.81 "
Passar Shaft Dia.1 "till 3-15 / 16"
Navplats2.56 "
Branschnummer5V1608
Tröghet WR21.2 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.14.13 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1570 RPM
Antal spår8
Utanför Dia.16 "
Total längd5.8125 "
Pitch Dia.16 "
Typ av produktSmal
Ställskruv ingårNej
Vikt76 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAnsiktsbreddBälttypHåltypPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerTröghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 12.5 tum Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. med.4 368 kr
TB WOODS 5V1602 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V Typ Rem, 16 tum Datum Dia., 16 tum Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. med.5 871 kr
TB WOODS 5V1872 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. med.8 352 kr
TB WOODS 5V1874 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. med.10 027 kr
TB WOODS 5V442 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. med.1 782 kr
TB WOODS 5V443 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kilremskiva2.38 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. med.2 110 kr
TB WOODS 5V444 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. med.2 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 5V1608 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typrem, 16 tums datumdiameter, 16 tums stigningsdiameter.
14 461 kr /enhet