TB WOODS 6/CPR112 Classical V-Belt, Neoprene, C Belt Type, 116 inch Length, 6 Ribs | AY2NLT

TB WOODS 6/CPR112 klassisk kilrem, neopren, C-remstyp, 116 tums längd, 6 revben

Finns i lager
Artikel: AY2NLT Modell: 6/CPR112

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
bandadJa
BälttypC
Längd116 "
MaterialNeopren
Antal revben6
Operating temp.-30 till 180 grader F
Typ av produktKlassisk
ResistensBrandbeständig, oljebeständig
Motståndskraftig motLO102870
StandardARPM IP-20
TemperaturintervallLO103082
Vikt17 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65

Produktvarianter

ProduktModellMotståndskraftig motbandadBälttypTemperaturintervallViktLängdMaterialAntal revbenPris
TB WOODS AP26 Klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 27.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MKW AP26LO102871NejA-0.2 Ibs27.3 "dien1108SEK
RFQ
TB WOODS AP28 Klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 29.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MKZ AP28LO102871NejA-0.2 Ibs29.3 "dien1111SEK
RFQ
TB WOODS AP29 Klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 30.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MLC AP29LO102871NejA-0.2 Ibs30.3 "dien1113SEK
RFQ
TB WOODS AP34 klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 35.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MLT AP34LO102871NejA-0.2 Ibs35.3 "dien1124SEK
RFQ
TB WOODS AP36 Klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 37.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MLY AP36LO102871NejA-0.2 Ibs37.3 "dien1127SEK
RFQ
TB WOODS AP24 Klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 25.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MMD AP24LO102871NejA-0.2 Ibs25.3 "dien1105SEK
RFQ
TB WOODS AP38 Klassisk kilrem, Diene, A Rem Type, 39.3 tum Längd, 1 Ribb | AK4MMG AP38LO102871NejA-0.2 Ibs39.3 "dien1133SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 6/CPR112 klassisk kilrem, neopren, C-remstyp, 116 tums längd, 6 revben
9 046 kr /enhet