Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Type C Clamp Hub, High Strength Cast Iron, 7 Size, 35mm Bore Dia. | BB2YBX

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 7 storlek, 35 mm borrdiameter.

Finns i lager
Artikel: BB2YBX Modell: 7C35MM
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
2 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
Bore Dia.35 mm
Borrstorlek35 mm
Borrtolerans+0.025 mm till +0.05 mm
HåltypFärdig med Keyway
Capscrew Storlek5/16-24 NF X 1 1/4 Spännskruv
Skruvmoment30 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0596 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek7
Flänslängd20mm
NavAxelnav
Hub Dia.83 mm
Navets längd36mm
Nyckelstorlek (in.)10mm x 3.3mm
Längd genom borrning71mm
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse2.06 mm
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.51 mm
Max. Varvtal5250 rpm
Utanför Dia.117 mm
Typ av produktSure-Flex typ C klämnav
Nominell vridmoment940 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd11 mm
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18 UNC
skruven5 / 16-18 UNC
Skruvlängd1 / 2 "
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment18 Nm
SF-navlängd36 mm
Storlek7
Vridmoment1028 Nm
Vikt4.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHub Dia.Navets längdLängd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 6 storlek, 1.125 tums diameter. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "2 335 kr
RFQ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 8 storlek, 1.875 tums diameter. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "3 207 kr
RFQ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 2.125 tums diameter. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "3 207 kr
RFQ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 894 kr
RFQ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 894 kr
RFQ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.625 tum Diam. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 938 kr
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 10 Storlek, 2.375 tum Bore Dia. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 938 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 7 storlek, 35 mm borrdiameter.
2 749 kr /enhet