Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 8MPC67S12 QT Power Chain II Belt Sprocket, Cast Iron, 4.38 inch Hub Dia., 12mm Belt Width | AX3ZMT

TB WOODS 8MPC67S12 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 4.38 tum navdiameter, 12 mm rembredd

Finns i lager
Artikel: AX3ZMT Modell: 8MPC67S12
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
2 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd12mm
HåltypKonisk låsning bussning
bussning2012
Dimension E0"
Dimension L1 1 / 4 "
Dimension M0.4 "
Ansiktsbredd0.85 "
Hub Dia.4.38 "
Navets längd1 1 / 4 "
Tröghet WR0.27 lbs.-sq. med.
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal3760 RPM
Antal tänder67
Utanför Dia.6.65 "
Tonhöjd180-036
Pitch Dia.6.717 "
Typ av produktQT Power Chain® II
RPM hög3,760RPM
Vikt8.6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II Bälteskedjehjul, gjutjärn, 125 mm rembredd, 19.65 tum Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsning bussning125 lbs.-sq. med.16.75 "Gjutjärn1280 RPM11224 866 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 8.75 tum Nav Dia., 37mm Bältesbredd | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsning bussning29.7 lbs.-sq. med.16.75 "Gjutjärn1280 RPM11214 115 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 8.75 tum Nav Dia., 37 mm Rembredd | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsning bussning68.9 lbs.-sq. med.21.31 "Gjutjärn1030 RPM14018 503 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 10 tums navdiameter, 68mm Rembredd | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsning bussning107 lbs.-sq. med.21.25 "Gjutjärn1030 RPM14022 745 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 11 tums navdiameter, 90mm Rembredd | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsning bussning139 lbs.-sq. med.21.19 "Gjutjärn1030 RPM14026 471 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II bälteskedjehjul, gjutjärn, 17 tums navdiameter, 125 mm bältesbredd | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsning bussning413 lbs.-sq. med.25.63 "Gjutjärn860 RPM16841 205 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 10.5 tum navdiameter, 68 mm rembredd | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsning bussning218 lbs.-sq. med.25.75 "Gjutjärn860 RPM16832 216 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8MPC67S12 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 4.38 tum navdiameter, 12 mm rembredd
2 745 kr /enhet