Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9050JCK60V24 Timerrelä 999 Min 8 stift 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384

SQUARE D 9050JCK60V24 Timerrelä 999 min 8 stift 10a Dpdt 240v

Finns i lager
Artikel: AG7CHX Modell: 9050JCK60V24Korsreferens: 5B384
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
2 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodDip-switch
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Hz50/60
Max. Tidsinställning999 min.
Min. Tidsinställning0.05 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner1
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsFunktion NålarSocketPris
SQUARE D 9050JCK70V24 Timerrelä 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACAvfördröjning, Påfördröjning, Intervall, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP43 049 kr
SQUARE D 9050JCK70V20 Timerrelä 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACAvfördröjning, Påfördröjning, Intervall, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP43 049 kr
SQUARE D 9050JCK70V14 Timerrelä 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCAvfördröjning, Påfördröjning, Intervall, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP43 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9050JCK60V24 Timerrelä 999 min 8 stift 10a Dpdt 240v
2 742 kr /enhet