Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 8SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1 inch Bore Dia. | BA9XYD

TB WOODS 8SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: BA9XYD Modell: 8SCH1

Få det Maj 15, Onsdag
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
969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpacer Hub
Bore Dia.1"
Borrstorlek1"
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Capscrew StorlekAntal 4 - 5/16 x 2 1/4
Skruvmoment18 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0354 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek8
NavSpacer Hub
Hub Dia.3 1 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.71875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.094 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal4500 rpm
Nominell vridmoment1475 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd1 / 2 "
Ställ in skruvstorlek3 / 8-16 UNC
skruven3 / 8-16 UNC
Skruvlängd1"
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment23 XNUMX lbs.-in.
Storlek8
Vridmoment1028 Nm
Vikt3.2 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHöjdHub Dia.Längd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 060 kr
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1 tums diameter. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 086 kr
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 129 kr
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 223 kr
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 060 kr
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1 tums diameter. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 162 kr
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1 tums diameter.
969SEK /enhet