Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS AK2212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AE6FKD 5RHY8

TB WOODS AK2212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum navdiameter.

Finns i lager
Artikel: AE6FKD Modell: AK2212Korsreferens: 5RHY8
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3L bälteavstånd Dia.1.66 "
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.2"
4LA eller A Belt Pitch Dia.2"
Bälttyp3L
Bore Dia.0.5 "
HåltypKan bearbetas
Bore-to-Size Bore Dia.1 / 2 "
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Datum Diameter2"
Dimension E0.44 "
Dimension L0.94 "
Ansiktsbredd0.66 "
Passar Shaft Dia.1 / 2 "
Hub Dia.1 11 / 16 "
BranschnummerAK2212
Tröghet WR0 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.1.88 "
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal11120 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.2 1 / 4 "
Total längd1.09375 "
Pitch Dia.2 1 / 4 "
Typ av produktFHP Borrad i storlek
Ställskruv ingårJa
Vikt0.6 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBygg4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Datum DiameterDimension EAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.Hub Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 347 kr
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kilremskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AK2212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum navdiameter.
250SEK /enhet