Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOOD AK9478 remremskiva 7/8 fast 9.25 ytterdiameter gjutjärn | AE6FMV 5RJF9

TB WOODS AK9478 Kilremskiva 7/8 fast 9.25 ytterdiameter gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AE6FMV Modell: AK9478Korsreferens: 5RJF9
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
1 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3L bälteavstånd Dia.8.66 "
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.9"
4LA eller A Belt Pitch Dia.9"
Bore Dia.7 / 8 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggÄrm
Passar Shaft Dia.7 / 8 "
BranschnummerAK9478
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialGjutjärn
Antal spår1
Utanför Dia.9.25 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar Shaft Dia.4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.BranschnummerNyckelstorlekAntal spårUtanför Dia.Ställskruv ingårPris
TB WOODS 904B Remskiva Remskiva Avtagbar 4 Spår 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Nej3 620 kr
TB WOODS 2342B Kilremskiva Avtagbar 2spår 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Ingen kilväg223.75 "Nej23 874 kr
TB WOODS AK10478 Kilremskiva 7/8 Fixd 10.25 Ytterdiameter Gjutjärn | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Ja1 347 kr
TB WOOD AK11478 Remremskiva 7/8 Fixd 11.25 Ytterdiameter Gjutjärn | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Ja1 448 kr
TB WOODS AK12478 Kilremskiva 7/8 Fixd 12.25 Ytterdiameter Gjutjärn | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Ja1 518 kr
TB WOOD AK14478 Remremskiva 7/8 Fixd 14.25 Ytterdiameter Gjutjärn | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Ja2 149 kr
TB WOODS AK7478 Kilremskiva 7/8 Fast 7.25 Ytterdiameter Gjutjärn | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Ja924SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AK9478 Kilremskiva 7/8 fast 9.25 ytterdiameter gjutjärn
1 179 kr /enhet