TB WOODS AP30 AP Spacer Coupling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm | AK4MLH

TB WOODS AP30 AP Spacer Coupling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm

Artikel: AK4MLH Modell: AP30
115SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling Distansinsats
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek30
Dimension A5.63 "
Dimension F1.88 "
Dimension G0.47 "
Dimension H3.3 "
Mått J1.14 "
Free End Float +/-0.065 "
HP-betyg @ 100 varv / min11 hk
Tröghet vid D Min.77.7 lbs.-sq. med.
Längd16.3 "
MaterialPlast
Max. Borra2.38 ", 2.88"
Max. Varvtal5000 RPM
Operating temp.-30 till 140 grader F
Topp O / L vridmoment13860 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktAP
Nominell vridmoment6930 XNUMX lbs.-in.
Motståndskraftig motLO102871
Storlek30mm

Produktvarianter

ProduktModellTröghet vid D Min.KopplingsstorlekDimension AMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentDimension FDimension GPris
TB WOODS AP35 AP Spacer Coupling, 35 Storlek, 11340 lbs.-in. Vridmoment, 4400 rpm | AX3XKP AP35156 lbs.-sq. med.356.63 "2.94 ", 3 3/4"4400 RPM22680 XNUMX lbs.-in.2 1 / 4 "0.55 "125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AP30 AP Spacer Coupling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm
115SEK /enhet