Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS BK36118 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.8125 tum Nav Dia. | AE6FPN 5RJK9

TB WOODS BK36118 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.8125 tums navdiameter.

Finns i lager
Artikel: AE6FPN Modell: BK36118Korsreferens: 5RJK9
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
592SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.3"
4LA eller A Belt Pitch Dia.3"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.4 "
Bälttyp4L
Bore Dia.1.125 "
HåltypFärdig med Keyway
Bore-to-Size Bore Dia.1 1 / 8 "
Bussning krävsIngen
Byggweb
Datum Diameter2.9 "
Dimension E0.44 "
Dimension L1.09 "
Ansiktsbredd0.88 "
Passar Shaft Dia.1.125 "
Hub Dia.1 13 / 16 "
BranschnummerBK36118
Tröghet WR0.01 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.3 1 / 4 "
Nyckelstorlek0.250 "x 0.125"
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal7700 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.3 1 / 4 "
Total längd1.3125 "
Pitch Dia.3.31 "
Ställskruv ingårJa
Vikt1.7 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBygg4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Datum DiameterDimension EAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.Hub Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 347 kr
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kilremskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS BK36118 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.8125 tums navdiameter.
592SEK /enhet