TB WOODS FSH45-22-SAE FSH Form Flex Coupling, 45 Size, 22 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DWD

TB WOODS FSH45-22-SAE FSH Form Flex-koppling, 45 storlek, 22 adapterstorlek, SAE adapterbult

Artikel: CE6DWD Modell: FSH45-22-SAE
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD21.375 "
AdapterbultningSAE
Adapter Yttre Dia.22.5 "
Adapter utanför dia.22.5 "
Adapterstorlek22
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek45
Dimension A11.87 "
Dimension B12 "
Dimension D7 1 / 2 "
Dimension F4 1 / 2 "
Dimension G0.87 "
Dimension H7.43 "
Mått J0.69 "
Free End Float +/-0.072 "
HP-betyg @ 100 varv / min157.1 hk
Inertia6270 lbs.-sq. med.
Max. Borra4 1/2" , 5 1/2"
Max. Varvtal2250 RPM
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål6
Topp O / L vridmoment148500 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktFSH
Nominell vridmoment99000 XNUMX lbs.-in.
Vikt172 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension DDimension FDimension GDimension HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS FSH45-22-SAE FSH Form Flex-koppling, 45 storlek, 22 adapterstorlek, SAE adapterbult