TB WOODS GCF424-60-18HD GCF Form Flex Coupling, 424 Storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6EBV

TB WOODS GCF424-60-18HD GCF Form Flex Coupling, 424 storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bulting

Artikel: CE6EBV Modell: GCF424-60-18HD
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD16.75 "
AdapterbultningHD
Adapter Dia.18.375 "
Adapter Yttre Dia.18.375 "
Adapterstorlek18
AdaptertypHD
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek424
Dimension A15 "
Dimension B6 1 / 4 "
Dimension C9.57 "
Dimension D9.89 "
Dimension G0.98 "
Dimension L16.14 "
Dimension P1"
Free End Float +/-0.1 "
HP-betyg @ 100 varv / min380 hk
Inertia8464 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra6.88 "
Max. Utgångsmoment360000 XNUMX lb-in
Max. Varvtal1800 RPM
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål8
Topp O / L vridmoment360000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktGCF
Nominell vridmoment240000 XNUMX lbs.-in.
Distansstorlek60
Vikt268 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension CDimension DDimension GDimension PPris
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 18 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 22 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GCF424-60-18HD GCF Form Flex Coupling, 424 storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bulting