TB WOODS GCF456-75-28SAE GCF Form Flex Coupling, 456 Storlek, 28 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6ECT

TB WOODS GCF456-75-28SAE GCF Form Flex Coupling, 456 Storlek, 28 Adapter Storlek, SAE Adapter Bulting

Artikel: CE6ECT Modell: GCF456-75-28SAE
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD27.25 "
AdapterbultningSAE
Adapter Dia.28.875 "
Adapter Yttre Dia.28.875 "
Adapterstorlek28
AdaptertypSAE
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek456
Dimension A18 "
Dimension B7 1 / 4 "
Dimension C11.63 "
Dimension D12.44 "
Dimension G1.32 "
Dimension L19.69 "
Dimension P1.13 "
Free End Float +/-0.12 "
HP-betyg @ 100 varv / min889 hk
Inertia34877 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra8"
Max. Utgångsmoment840000 XNUMX lb-in
Max. Varvtal1500 rpm
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål12
Topp O / L vridmoment840000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktGCF
Nominell vridmoment560000 XNUMX lbs.-in.
Distansstorlek75
Vikt575 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension CDimension DDimension GDimension PPris
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 18 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 22 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GCF456-75-28SAE GCF Form Flex Coupling, 456 Storlek, 28 Adapter Storlek, SAE Adapter Bulting