Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS L07014MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 14mm Bore Dia., 14000 rpm | BB8QFU

TB WOODS L07014MM L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 14 mm håldiameter, 14000 rpm

Finns i lager
Artikel: BB8QFU Modell: L07014MM

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.14 mm
Borrstorlek14 mm
Borrtolerans+0.016/0.034 mm
HåltypFärdig med Keyway
Centrum1 / 2 "
Mitthål0.50 "
KopplingsstorlekL070
ElementtypKäftkopplingsnav
NavmaterialSinter kolstål
KäftypRakt
Nyckelstorlek5 2.3 mm x mm
MaterialSinter kolstål
Max. Parallell feljustering (in.)0.38 "
Max. Varvtal14000 RPM
Utanför Dia.11.8 "
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC - 2B
skruven1 / 4-20 UNC - 2B
Skruvlängd1 / 4 "
StorlekL070

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS L07014MM L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 14 mm håldiameter, 14000 rpm
106SEK /enhet