TB WOODS L09512NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L095 Size, 0.5 inch Bore Dia., 2.11 inch Outer Dia. | AK4AWD

TB WOODS L09512NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L095 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 2.11 tum Ytter Dia.

Artikel: AK4AWD Modell: L09512NK
285SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig borrning
Centrum1 / 2 "
Mitthål0.50 "
KopplingsstorlekL095
ElementtypKäftkopplingsnav
NavmaterialSinter kolstål
KäftypRakt
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1"
MaterialSinter kolstål
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal9000 RPM
Utanför Dia.2.11 "
Total längd2 1 / 2 "
Typ av produktL-käftnav
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18 UNC - 2B
skruven5 / 16-18 UNC - 2B
Skruvlängd3 / 8 "
StorlekL095
Vikt0.7 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS L09512NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L095 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 2.11 tum Ytter Dia.
285SEK /enhet