TB WOODS PS7 QD Bushing, Cast Iron, PS Size, 7 inch Bore Dia., Shallow Keyway | BA4NWK

TB WOODS PS7 QD-bussning, gjutjärn, PS-storlek, 7 tums diameter, grunt kilspår

Finns i lager
Artikel: BA4NWK Modell: PS7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.10 "
Bore Dia.7"
Borrstorlek7"
HåltypFärdig med Keyway
bussningKort
BussningstypKort
KopplingsstorlekPS
Dimension A1 1 / 2 "
Dimension B8.25 "
Dimension D11 3 / 4 "
Dimension E5"
Dimension L6 1 / 2 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek1 3/4 "x 1/8"
kilspårShallow
MaterialGjutjärn
Max. Vridmoment250000 XNUMX lb-in
MonteringstypKonventionell
Typ av produktQD-bussning
StorlekPS
Vridmoment250000 XNUMX lbs.-in.
TypStandard
Vikt45 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS PS7 QD-bussning, gjutjärn, PS-storlek, 7 tums diameter, grunt kilspår
18 763 kr /enhet