TB WOODS SFBB QD Ledningsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC stiftmontering | CD6UDB

TB WOODS SFBB QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC pinnmontering

Artikel: CD6UDB Modell: SFBB
6 785 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.3 7 / 8 "
bussningTomgång
BussningstypTomgång
KopplingsstorlekSF
Dimension A1 / 2 "
Dimension B3 1 / 8 "
Dimension D4 5 / 8 "
Dimension F1.38 "
Dimension L2"
hårdvaraInch-serien
kilspårIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Monteringstyp3 / 4-10NC Stud
Utanför längd4 1 / 2 "
Typ av produktQD tomgångsbussning
StorlekSF
TypStandard
Vikt8 kg

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypBultcirkel Dia.KopplingsstorlekUtanför längdStorlekViktDimension ADimension BPris
TB WOODS SFBB1 QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 1-8NC stiftmontering | AZ8YUD SFBB11-8NC dubb3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 kg1 / 2 "3 1 / 8 "6 785 kr
TB WOODS SDBB ​​QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, utan kilspår, 1/2-13NC stiftmontering | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 kg0.44 "2.188 "4 318 kr
RFQ
TB WOODS SDBB58 QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, utan kilspår, 5/8-11NC pinnmontering | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 kg0.44 "2.188 "4 318 kr
RFQ
TB WOODS SHBB QD tomgångsbussning, segjärn, SH-storlek, utan kilspår, 1/2-13NC pinnmontering | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 Ibs0.38 "1.871 "3 754 kr
RFQ
TB WOODS SKBB QD tomgångsbussning, segjärn, SK-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC pinnmontering | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 kg1 / 2 "2.813 "4 935 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS SFBB QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC pinnmontering
6 785 kr /enhet