Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS SFBB1 QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 1-8NC stiftmontering | AZ8YUD

TB WOODS SFBB1 QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, ingen kilspår, 1-8NC-bultmontering

Finns i lager
Artikel: AZ8YUD Modell: SFBB1

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.3 7 / 8 "
bussningTomgång
BussningstypTomgång
KopplingsstorlekSF
Dimension A1 / 2 "
Dimension B3 1 / 8 "
Dimension D4 5 / 8 "
Dimension F1.38 "
Dimension L2"
hårdvaraInch-serien
kilspårIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Monteringstyp1-8NC dubb
Utanför längd5 1 / 4 "
Typ av produktQD tomgångsbussning
StorlekSF
TypStandard
Vikt8.6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypBultcirkel Dia.KopplingsstorlekUtanför längdStorlekViktDimension ADimension BPris
TB WOODS SDBB ​​QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, utan kilspår, 1/2-13NC stiftmontering | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 kg0.44 "2.188 "4 318 kr
RFQ
TB WOODS SDBB58 QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, utan kilspår, 5/8-11NC pinnmontering | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 kg0.44 "2.188 "4 318 kr
RFQ
TB WOODS SFBB QD Ledningsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC stiftmontering | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 kg1 / 2 "3 1 / 8 "6 785 kr
RFQ
TB WOODS SHBB QD tomgångsbussning, segjärn, SH-storlek, utan kilspår, 1/2-13NC pinnmontering | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 Ibs0.38 "1.871 "3 754 kr
RFQ
TB WOODS SKBB QD tomgångsbussning, segjärn, SK-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC pinnmontering | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 kg1 / 2 "2.813 "4 935 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS SFBB1 QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, ingen kilspår, 1-8NC-bultmontering
6 785 kr /enhet