TB WOODS SDBB ​​QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, utan kilspår, 1/2-13NC stiftmontering | CD6UAQ

TB WOODS SDBB QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, ingen kilspår, 1/2-13NC stiftmontering

Artikel: CD6UAQ Modell: SDBB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.2.688 "
bussningTomgång
BussningstypTomgång
KopplingsstorlekSD
Dimension A0.44 "
Dimension B2.188 "
Dimension D3.19 "
Dimension F0.72 "
Dimension L1.81 "
hårdvaraInch-serien
kilspårIngen kilväg
MaterialDuktilt järn
Monteringstyp1 / 2-13NC Stud
Utanför längd3 7 / 8 "
StorlekSD
TypStandard
Vikt2.5 kg

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypBultcirkel Dia.KopplingsstorlekUtanför längdStorlekViktDimension ADimension BPris
TB WOODS SFBB1 QD tomgångsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 1-8NC stiftmontering | AZ8YUD SFBB11-8NC dubb3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 kg1 / 2 "3 1 / 8 "6 410 kr
TB WOODS SDBB58 QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, utan kilspår, 5/8-11NC pinnmontering | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 kg0.44 "2.188 "-
RFQ
TB WOODS SFBB QD Ledningsbussning, gjutjärn, SF-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC stiftmontering | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 kg1 / 2 "3 1 / 8 "-
RFQ
TB WOODS SHBB QD tomgångsbussning, segjärn, SH-storlek, utan kilspår, 1/2-13NC pinnmontering | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 Ibs0.38 "1.871 "-
RFQ
TB WOODS SKBB QD tomgångsbussning, segjärn, SK-storlek, utan kilspår, 3/4-10NC pinnmontering | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 kg1 / 2 "2.813 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS SDBB QD tomgångsbussning, segjärn, SD-storlek, ingen kilspår, 1/2-13NC stiftmontering