TB WOODS TL100819MM Taper Lock Bushing, Steel, 1008 Size, 19 lbs. Bore Dia., Standard Keyway | AN6GNB

TB WOODS TL100819MM konisk låsbussning, stål, storlek 1008, 19 lbs. Bore Dia., Standard Keyway

Artikel: AN6GNB Modell: TL100819MM
220SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.1.328 "
Bore Dia.19 mm
Borrstorlek19 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
Kopplingsstorlek1008
Dimension A1.38 "
Dimension B7 / 8 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek6 x 6mm
kilspårStandard
MaterialStål
Max. Vridmoment1200 XNUMX lb-in
MonteringstypKonventionell
Typ av produktAvsmalnande låsbussning
Storlek1008
Vridmoment1200 XNUMX lbs.-in.
TypStandard
Vikt0.2 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBultcirkel Dia.Bore Dia.Max. VridmomentStorlekVridmomentMoment RangeViktPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.5625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.75 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.8125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121078 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.9375 tums diameter, standard nyckelspår | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1.125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg243SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS TL100819MM konisk låsbussning, stål, storlek 1008, 19 lbs. Bore Dia., Standard Keyway
220SEK /enhet