TB WOODS TL3525214 Konisk låsbussning, stål, 3525 storlek, 2.25 tums håldiameter, standard nyckelspår | BA2TDB

TB WOODS TL3525214 konisk låsbussning, stål, storlek 3525, 2.25 tums håldiameter, standardkilspår

Finns i lager
Artikel: BA2TDB Modell: TL3525214

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.4.83 "
Bore Dia.2-1 / 4 "
Borrstorlek2 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
Kopplingsstorlek3525
Dimension A5"
Dimension B2 1 / 2 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
kilspårStandard
MaterialStål
MonteringstypKonventionell
Storlek3525
Vridmoment44800 XNUMX lbs.-in.
Moment Range44800 XNUMX lb-in
TypStandard
Vikt12.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.535

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBultcirkel Dia.Bore Dia.Max. VridmomentStorlekVridmomentMoment RangeViktPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.5625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.75 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.8125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121078 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.9375 tums diameter, standard nyckelspår | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1.125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg243SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS TL3525214 konisk låsbussning, stål, storlek 3525, 2.25 tums håldiameter, standardkilspår
1 941 kr /enhet