TB WOODS TL4535418 Konisk låsbussning, stål, 4535 storlek, 4.125 tums håldiameter, standard nyckelspår | BA3ZUX

TB WOODS TL4535418 konisk låsbussning, stål, storlek 4535, 4.125 tums håldiameter, standardkilspår

Finns i lager
Artikel: BA3ZUX Modell: TL4535418

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.6.13 "
Bore Dia.4-1 / 8 "
Borrstorlek4 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
Kopplingsstorlek4535
Dimension A6.37 "
Dimension B3 1 / 2 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek1 "x 1 / 2"
kilspårStandard
MaterialStål
MonteringstypKonventionell
Storlek4535
Vridmoment110000 XNUMX lbs.-in.
Moment Range110000 XNUMX lb-in
TypStandard
Vikt18.6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.37

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBultcirkel Dia.Bore Dia.Max. VridmomentStorlekVridmomentMoment RangeViktPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.5625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs361SEK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.75 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs361SEK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.8125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs361SEK
RFQ
TB WOODS TL121078 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs361SEK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.9375 tums diameter, standard nyckelspår | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg361SEK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg361SEK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1.125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg361SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS TL4535418 konisk låsbussning, stål, storlek 4535, 4.125 tums håldiameter, standardkilspår
3 083 kr /enhet