TB WOODS W16814M20 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 7.38 inch Hub Dia., 20mm Belt Width | AX4JUN

TB WOODS W16814M20 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 7.38 tum Nav Dia., 20 mm rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4JUN Modell: W16814M20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd20mm
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningF
Dimension E1 1 / 2 "
Dimension L3.63 "
Dimension M0.91 "
Ansiktsbredd1.22 "
Hub Dia.7.38 "
Navets längd2 1 / 2 "
Navplats-0.44 "
Tröghet WR74.1 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.27.56 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal860 RPM
Antal tänder168
Utanför Dia.29.37 "
Tonhöjd210-002.01
Pitch Dia.29.475 "
Typ av produktQT Power Chain
RPM hög860 rpm
Vikt96 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 12 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 030 kr
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 416 kr
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn11620 RPM223 042 kr
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM241 830 kr
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 22 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM242 596 kr
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn10630 RPM243 367 kr
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.607 tum Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.88 "Duktilt järn14960 RPM261 850 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS W16814M20 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 7.38 tum Nav Dia., 20 mm rembredd
22 441 kr /enhet