TB WOODS W1928M22 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 5.25 inch Hub Dia., 22mm Belt Width | AX4FUT

TB WOODS W1928M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 5.25 tum Nav Dia., 22 mm rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4FUT Modell: W1928M22

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd22mm
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSF
Dimension E0.44 "
Dimension L2"
Dimension M0.34 "
Ansiktsbredd1.22 "
Hub Dia.5 1 / 4 "
Navets längd1 1 / 4 "
Navplats1 / 4 "
Tröghet WR13.2 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.18 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1310 RPM
Antal tänder192
Utanför Dia.19.2 "
Tonhöjd180-036
Pitch Dia.19.249 "
Typ av produktQT Power Chain
RPM hög1,310 rpm
Vikt35 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 12 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 030 kr
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 416 kr
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn11620 RPM223 042 kr
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM241 830 kr
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 22 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM242 596 kr
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn10630 RPM243 367 kr
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.607 tum Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.88 "Duktilt järn14960 RPM261 850 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS W1928M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 5.25 tum Nav Dia., 22 mm rembredd
11 958 kr /enhet