Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AA6YJK Modell: WE2H58Korsreferens: 15E635

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
KroppsstilWE2
Bore Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE2
ElementtypDäckkopplingsnav
Höjd1.85 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.3 hk
HP-betyg @ 1800 varv / min5.4 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min10 hk
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.1.85 "
Nav utanför Dia.1.85 "
Navbredd0.94 "
perfekt förMånga industriella applikationer, inklusive pumpar, motorer, kompressorer
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
kilspår3 / 16 "x 3 / 32"
Spårlängd.94 i.
Nyckelbredd3 / 16 "
Längd genom borrning0.94 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.1.85 "
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment190 "
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC-2B
skruven1 / 4-20 UNC-2B
Skruvlängd1 / 2 "
Setscrew-platsOne Over Keyway
Krav på skruvmoment7"
Vikt0.4 Ibs
Bredd0.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr
TB WOODS WE3H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJT 15E642 WE3H1182.32 "WE31-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter.
1 393 kr /enhet