Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE2HMPB Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE2-storlek, 0.5 tums håldiameter, utan kilspår | AA6YLQ 15E686

TB WOODS WE2HMPB Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE2-storlek, 0.5 tums håldiameter, utan kilspår

Finns i lager
Artikel: AA6YLQ Modell: WE2HMPBKorsreferens: 15E686
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
880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
KroppsstilWE2
Bore Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE2
ElementtypDäckkopplingsnav
Höjd1.85 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.3 hk
HP-betyg @ 1800 varv / min5.4 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min10 hk
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.1.85 "
Nav utanför Dia.1.85 "
Navbredd0.94 "
perfekt förMånga industriella applikationer, inklusive pumpar, motorer, kompressorer
Nyckelstorlek (in.)Ingen, Plain Bore
kilspårIngen kilspår, lämplig för reboring
Längd genom borrning0.94 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.1.85 "
Nominell vridmoment190 "
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC-2B
skruven1 / 4-20 UNC-2B
Skruvlängd3/16 "
Setscrew-platsEn inuti
Krav på skruvmoment7"
Vikt0.4 Ibs
Bredd0.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE2HMPB Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE2-storlek, 0.5 tums håldiameter, utan kilspår
880SEK /enhet