TB WOODS WE2HS78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE2 Size, 0.875 inch Bore Dia. | AL6CQD

TB WOODS WE2HS78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE2-storlek, 0.875 tums diameter.

Artikel: AL6CQD Modell: WE2HS78
1 033 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.7 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE2
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min0.3 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min3.5
HP-betyg @ 1200 varv / min3.6
HP-betyg @ 1750 varv / min5.3
HP-betyg @ 1800 varv / min5.4 hk
HP-betyg @ 300 varv / min0.9
HP-betyg @ 3450 varv / min10
HP-betyg @ 3600 varv / min10 hk
HP-betyg @ 50 varv / min0.15
HP-betyg @ 690 varv / min2.1
HP-betyg @ 870 varv / min2.6
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.1.85 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd0.94 "
kilspår3 / 16 "x 3 / 32"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment190 "
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20 UNC-2B
skruven1 / 4-20 UNC-2B
Skruvlängd3 / 8 "
Krav på skruvmoment7"
StorlekWE2
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Moment RangeLO107007
TypStandard
Vikt0.4 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE2HS78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE2-storlek, 0.875 tums diameter.
1 033 kr /enhet