Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616

TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm

Finns i lager
Artikel: AA6YHP Modell: WE3Korsreferens: 15E616

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
KroppsstilWE3
Capscrew Storlek1 / 4-20 UNC x 1/2
Skruvmoment17 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE3
Element utanför Dia.4.24 "
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd3.08 "
Höjd4.24 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.58 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min6.66
HP-betyg @ 1200 varv / min6.95
HP-betyg @ 1750 varv / min10.13
HP-betyg @ 1800 varv / min10 hk
HP-betyg @ 300 varv / min1.74
HP-betyg @ 3450 varv / min19.98
HP-betyg @ 3600 varv / min20 hk
HP-betyg @ 50 varv / min. 29
HP-betyg @ 690 varv / min4
HP-betyg @ 870 varv / min5.04
Infoga designStandard
Sätt i materialPolyeter uretan / stål
Infoga typMATL
Längd3.06 "
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. HP43.44
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.4.24 "
Typ av produktDura-Flex element
Nominell vridmoment365 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE3
Styvhet4710 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)4,710 lb-in / rad
Vikt0.9 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew StorlekMax. HPMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Typ av produktPris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 190 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex element2 537 kr
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 550 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex element3 183 kr
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex element3 643 kr
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 1450 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 988 kr
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex element5 981 kr
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex element7 513 kr
TB WOODS WE40 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm | AA6YHW 15E622 WE403 graderWE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Dura-Flex element8 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm
2 851 kr /enhet