Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE30H278 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE30-storlek, 2.875 tums diameter. | AA6YLB 15E673

TB WOODS WE30H278 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE30-storlek, 2.875 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AA6YLB Modell: WE30H278Korsreferens: 15E673

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
KroppsstilWE30
Bore Dia.2-7 / 8 "
Borrstorlek2 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0020"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE30
ElementtypDäckkopplingsnav
Höjd5.42 "
HP-betyg @ 100 varv / min5.8 hk
HP-betyg @ 1800 varv / min104 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min200 hk
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.5.42 "
Nav utanför Dia.5.42 "
Navbredd2.31 "
perfekt förMånga industriella applikationer, inklusive pumpar, motorer, kompressorer
Nyckelstorlek (in.)3 / 4 x 3 / 8
kilspår3 / 4 "x 3 / 8"
Spårlängd2.31 In.
Nyckelbredd3 / 4 "
Längd genom borrning2.31 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal5800 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.5.42 "
Nominell vridmoment3650 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvstorlek1 / 2-13 UNC-2B
skruven1 / 2-13 UNC-2B
Skruvlängd1 / 2 "
Setscrew-platsOne Over Keyway
Krav på skruvmoment50 "
Vikt7.5 kg
Bredd2.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE30H278 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE30-storlek, 2.875 tums diameter.
7 058 kr /enhet