TB WOODS WE40M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE40 Storlek, 5000 rpm | CD6UKC

TB WOODS WE40M Dura-Flex metriskt element, polyeter uretan, WE40 storlek, 5000 rpm

Artikel: CD6UKC Modell: WE40M
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
Capscrew StorlekM10-1.5 x 16
KopplingsstorlekWE40
Element utanför Dia.247 mm
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd123mm
HP-betyg @ 100 varv / min8.9 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min100
HP-betyg @ 1200 varv / min105
HP-betyg @ 1750 varv / min153
HP-betyg @ 1800 varv / min157 hk
HP-betyg @ 300 varv / min26
HP-betyg @ 3450 varv / min301
HP-betyg @ 3600 varv / min301 hk
HP-betyg @ 50 varv / min4.4
HP-betyg @ 690 varv / min60
HP-betyg @ 870 varv / min76
Infoga designStandard
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)2.4 mm
Max. Varvtal5000 RPM
Utanför Dia.247 mm
Typ av produktDura-Flex metriskt element
Nominell vridmoment621
StorlekWE40
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
TypStandard

Produktvarianter

ProduktModellStorlekCapscrew StorlekKopplingsstorlekElement utanför Dia.Max. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm3 286 kr
RFQ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE20 Storlek, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grader2.4 mm6600 RPM-3 119 kr
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE3 Storlek, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM108 mm1 605 kr
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE3 Storlek, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM-2 020 kr
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE2 Storlek, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 grader1.6 mm7500 RPM94 mm1 421 kr
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE70 Storlek, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grader3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-13 848 kr
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm2 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE40M Dura-Flex metriskt element, polyeter uretan, WE40 storlek, 5000 rpm