A Kulmaterial: CF8M rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: 2-Way , Anslutning: FNPT , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 125 psi , Max. Vattentryck: 600 psi , Montera: Direkt , Antal portar: 2 , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE / Viton , Tätningar: Viton , Sätesmaterial: RTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 3-Piece , Spänning: 115 VAC
EVA serie 3 PC brons kulventil
DynaQuip Controls EVA Series 3 PC kulventiler är idealiska för noggrann flödeskontroll och förhindrar oönskade läckor, vilket förbättrar prestandan och säkerheten för olika industriella applikationer. Deras ventilstammar är gjorda av rostfritt stål / 316 rostfritt stål för utmärkt styrka och korrosionsbeständighet under svåra förhållanden. Dessa kulventiler i EVA-serien kan effektivt arbeta inom ett temperaturområde på -40 till 150 grader F. De är gjorda av brons för robusthet och motståndskraft mot korrosion. Dessa kulventiler har en 3-delad design för enkel installation, underhåll och reparation.