TB WOODS Dura-Flex metriska element


Filter
Material: Polyeter uretan , Produkttyp: Dura-Flex metriskt element , Styvhet: 3170 XNUMX lbs.-in./rad. , vridstyvhet (Deg./In.-Lbs.): 3,170 lb-in / rad , Typ: Standard
StilModellStorlekCapscrew StorlekKopplingsstorlekElement utanför Dia.Max. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
WES2M
WE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 742 SEK
B
WE2M
WE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 448 SEK
A
WES3M
WE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM-2 090 SEK
B
WE3M
WE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM108 mm1 646 SEK
B
WE4M
WE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 824 SEK
A
WES4M
WE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-2 434 SEK
B
WE5M
WE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm2 090 SEK
RFQ
A
WES5M
WE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm3 205 SEK
A
WES10M
WE10M6-1 x 12WE10165 mm4 °1.6 mm7500 RPM-4 039 SEK
B
WE20M
WE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm6600 RPM-3 431 SEK
A
WES20M
WE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-4 680 SEK
A
WES30M
WE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm4200 RPM, 5800 RPM-6 170 SEK
B
WE30M
WE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm5800 RPM214 mm4 271 SEK
B
WE40M
WE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm5000 RPM247 mm5 016 SEK
RFQ
A
WES40M
WE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm3600 rpm, 5000 rpm247 mm7 565 SEK
B
WE50M
WE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm4200 RPM-6 082 SEK
A
WES50M
WE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm3100 RPM, 4200 RPM-9 192 SEK
A
WES60M
WE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm2800 rpm, 3800 rpm-11 187 SEK
B
WE60M
WE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm3800 RPM-7 180 SEK
B
WE70M
WE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm3600 rpm-10 049 SEK
A
WES70M
WE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-15 782 SEK
B
WE80M
WE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm2000 RPM-14 417 SEK
A
WES80M
WE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm1800 RPM, 2000 RPM406 mm20 356 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?